monotaro For Saw Guide

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)290
Overall Width (mm)126
Cutting Width (mm)90
Cutting Thickness (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can cut at the correct angle. Can cut 3 patterns of 90, 45 and 22.5°. It is also perfect for two-by-four wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait