ISETO Tempat Sampah/Tong Sampah D-Poi (Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp77.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ShapeRound Type
Width (cm)22.7
Height (cm)31.4
Capacity (L)10
Length (cm)22.7
Type of lidWithout lid

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A natural color that matches any room.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan