KENIS Dispocon Large Bar

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
MaterialPolystyrene
Overall Length (mm)129
Overall Width (mm)39
SterilizingGamma irradiation completed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- This is an inexpensive disposable control bar.
- It is suitable for evenly applying bacterial solution on agar medium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan