MANYO Cutlet Bamboo Ladle

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
MaterialBamboo
Overall Length (mm)220
Diameter (mm)30
Capacity (ml)15
TKG Part No.9-0782-1801
TKG Part No. (2017)6-0694-1501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan