MIDORI PRECISIONS Contact Type Rotation Angle Sensor CP-2F Series

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
TypeContact Type
Shank Diameter (mm)3.175
Rated Power (W)0.5 (at 50°C)
Resistance Tolerance (%)±20
Mechanical Rotation Angle (°)360/endless
Electrical Rotation Angle (°)340(-3 to +2)
Output smoothness0.1% or less
Resistance Value (kΩ)1
Rotational Torque (mN.m(gfcm))2 or less
Single linearity (%)±1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan