HRS (HIROSE ELECTRIC) Compact High Performance Circular Connector

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
TypeRound Type
ShapeStraight
Number of Poles8
Rated Voltage (V)AC 100/DC 140
Connection TypeOne Touch
Connection MethodCrimping
Contact ShapeFemale
Rated Current (A)1
Shell Size10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan