MARUKEI (KOKUSAI KAKO) Bowl Bell Shaped (Mangkok)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorInner Black
TypeBody
Height (mm)71
Diameter (mm)170
Capacity (ml)790
DishwasherYes
MicrowaveNo
Types of TablewareJapanese Tableware

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan