HRS (HIROSE ELECTRIC) A1/A2 Series Pitch High Density Connector

Sebelum PPN:
Rp16.900
Spesifikasi
TypeSquare
ShapeStraight
Number of Poles10
Rated Voltage (V)AC 200
Dimension A (mm)12.4
Connection MethodBoard mounting
Contact ShapeMale
Dimension B (mm)10.16
Rated Current (A)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan