MIZAR (MIZAR-TEC) 8X Binoculars

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Included AccessoriesCase Strap
Magnification (times)8
Objective Lens Effective Diameter (mm)21
Minimum Focusing Distance (m)2.5
Dimensions (Height x Width x Thickness) (mm)85x104x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact 8x binoculars that you can easily carry around

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan