SUS Φ50 Caster

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)22
Dimensions d (mm)Φ50
Dimension H (mm)57.5
Dimension E (mm)17
Applicable ConnectorFoot connector M12 (GFN-E02), Foot connector M12 conductive (GFN-E17), Adjuster caster connector A (GFN-C08), Adjuster caster connector B (GFN-C09), Pallet connector (GFJ-A13)
Dimensions t (mm)M12
Load Capacity (N)600
Mass (g)130
Material (Wheel)Nylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a caster that is attached using a foot connector, adjuster caster connector, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan