Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp1.699.900
Spesifikasi
Tip Width (mm)7
Suitable MaterialConcrete, reinforced concrete, hard porcelain tile, ceramic refractory, stone, etc.
Tip Thickness (mm)2
Diamond Layer Thickness (mm)2
Diamond layer width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A crisp sharpness and a supple feel.
Concrete, reinforced concrete, hard porcelain tile, ceramic refractory, stone, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan