Umebachi Ryoma Wood Material For Carving

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Length (mm)15
Width (mm)150
Height (mm)100
Mass (g)120
Dimensions (mm)100x150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is the best wood to cut with a chisel.
Engraving board.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan