TMEH JAPAN Plug Caster with Brake Φ50 (Roda Kastor Tancap)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
TypePlug-in
Material (Wheel)Elastomer
Allowable Load (N)30da
Mounting Height (mm)69
Eccentricity (mm)21
Wheel Diameter (mm)50 (Free with brake)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan