Tombow Pencil Pencil HB Cap with Eraser (Pensil)

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
Length (mm)10
Width (mm)45
Height (mm)210
Mass (g)18
Main applicationFor office work / learning
Pencil HardnessHB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A convenient office pencil with an eraser on the head of the pencil. Uses an eraser that does not harden and does not easily scatter eraser debris.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait