TMEH JAPAN With Caster Brake (Roda Kastor Tancap)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
TypePlug-in
Suitable ForECO pipe / SUH pipe
Material (Wheel)Elastomer
Allowable Load (daN)50
Mounting Height (mm)127
Eccentricity (mm)32
Wheel Diameter (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait