SUN POWER Mounted Wheel Brush Brass (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp219.900
Spesifikasi
TypeWheel brush with shaft (dragonfly)
Suitable ForElectric / pneumatic tool grinder
Shaft Length (mm)35
Maximum Rotation Speed (rpm)3000
Shank Diameter (mm)6
Wire Diameter (mm)0.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan