TOMITA CUTLERY Weed Brush Tongari Type

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)220
Mass (g)56
Blade Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for weed control work that grows in gaps such as concrete, asphalt, and paving stones.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan