TOMOYA Water Injection Type Multi-Stand

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
MaterialPE
Mass (kg)1.5, when full / 21.5
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)430x430x280
Suitable Pole Outer Diameter (Φmm)Φ20-25
Tank Capacity (L) 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Water injection type multi-climbing stand 20L.
Also supports 4m jumbo poles.
A special stand cap can be stored on the back side.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan