StarTech.com Vga L-Type (90°) Conversion Adapter Vga (D-Sub15 Pin) Male-Vga (D-Sub15 Pin) Female

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ColorGray
Mass (g)28
Connector ShapeVGA (High Density D-Sub) [15 Pin] Female - VGA (High Density D-Sub) [15 Pin] Male
Conversion TypeFemale - Male
Male MountingVGA (High Density D-Sub) [15 Pin]
Connector AVGA (High Density D-Sub) [15 Pin]
Connector BVGA (High Density D-Sub) [15 Pin]
Female MountingVGA (High Density D-Sub) [15 Pin]

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan