SUNFLAG (SHINKI MFG) Valve Tool Mini

Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)42
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)26
Shaft Length (mm)30
Shank Diameter (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tire tube valve removal tool.
For vehicle maintenance, etc.
Warning
* Please do not modify it unnecessarily. Please do not use it for any purpose other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan