Ubon Universal Connector

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp369.900
Spesifikasi
MaterialPlug, cap: UL94V-0.6 / 6 nylon or UL94V-2.6 / 6 nylon natural color, pin: Coral bronze
TypeSquare
ShapeStraight
Rated Voltage (V)AC/DC600
Connection TypeOne touch
Applicable wire range AWG (#)22-18
Compatible Cable (mm²)0.3-0.89
Connection MethodCrimping
Rated Current (A)9.5(MAX)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
AMP mini universal Mayten lock connector is set with a number of plugs, caps, pins and sockets.
6 types of 2P, 3P, 4P, 6P, 9P and 12P are available.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan