SUNHAYATO Universal Board Seal Board

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
TypeOne side
FinishGold flash
Wall Thickness (mm)0.1
Cell Spacing (mm)2.54
Hole Diameter (φmm)0.9
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)50x105
Display PatternSMT general-purpose pattern
Material (Circuit Board)Glass epoxy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan