SUNHAYATO Universal Board For 4-Row Staggered Connector Conversion

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
TypeBoth sides
FinishThrough hole, solder, resist
Wall Thickness (mm)1.6
Cell Spacing (mm)2.54
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)60.33x101.6
Display PatternConvert 1.27mm pitch stagger between 1.905 pins between rows
Hole Diameter (φmm)0.9
Land2.54mm pitch 0.9Φ
Material (Circuit Board)Glass epoxy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan