YANASE Unilon Belt Hard Type (Amplas Sabuk)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Belt Width (mm)60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Belt Length (mm)265
AbrasiveC abrasive (black silicon carbide abrasive)
Width W x Overall Length (mm)60x265

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A strong type belt with thick unilon fiber coated with abrasive material.
For finish polishing and hairline finishing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan