UVEX Soft Case Safety Glasses Ubex

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)75
Width (mm)190
Height (mm)95
Mass (g)32
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)190x75x95
TRUSCO Number836-6649

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A soft case for UVEX protective goggles.
It is a zipper opening and closing type.
Comes with a belt loop.
There is space to put a replacement lens.
Can store all uvex protective goggles except 9168.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait