TOMOYA Twin Clip

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
MaterialStyrene
Width (mm)8
Overall Length (mm)48
TKG Part No.9-2031-1201
TKG Part No. (2017)6-1837-0301

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Low cost connecting clip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan