TMC Auto Electrical Tool T-Type Plug Wrench (Universal Type) (Perkakas Kunci Busi)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)240
Hex Size, Across Flats (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Universal type that can change the angle freely. With a dropout prevention function.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan