UM Industry (Silky) Tsurugi Curve Spare Blade

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)270
Mass (g)95
Band Width (mm)1.4
Number Of Eyes7.5th sheet
Dimensions (mm)435x95x1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan