TOMOYA Triangular Easel Ver2.0

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Materialwooden
ColorBrown
Mass (kg)1.4
Allowable Load (kg)5
Dimensions (mm)Panel support: up to D50
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)Body: 530x550x1070
PanelApplicable: Panel up to B1 vertical size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait