Takagi Tree Label (Label Tanaman)

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorWhite
Length (mm)120
Width (mm)70
Thickness (mm)1
Dimensions (Width W x Height H) (mm)70x120
SizeS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can write a lot of information!
For managing seeds and seedlings and recording replanting dates

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan