TKG Brush TR Counter Metal Detector

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Width (mm)38
Overall Length (mm)317
TKG Part No.9-1280-0701
TKG Part No. (2017)6-1151-0201
Bristle Length (mm)57
Brush Length (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan