Takaha Kiko Tpp Solenodo

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)36.8 (frame)
Rated Voltage (V)DC24 (6W10%, ON: 400s or less)
Mass (g)85
Plunger Diameter (mm)8
Dimensions (H x W x L) (mm)23.0x23.0x36.8
Resistance (ohm)96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push, pull, and keep with just one unit!
Excellent locking mechanism, ideal for financial security equipment that requires holding power!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan