Toshiba Toshiba N-Channel Igbt

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Length (mm)15.5
Width (mm)4.5
Height (mm)20
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Pins3
Channel TypeN
Maximum Power Consumption (W)230
Operating Temperature (°C)(Max)+175
PackageTO-3P
Surface Mount DeviceThrough hole
maximum continuous collector current (A)50
maximum voltage between collector & emitter (V)600
maximum voltage between gate & emitter (V)±25
transistor configurationSingle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan