SUN UP Tornado Brush Pvc

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
MaterialPVC (PVC)
Overall Length (mm)265
Mass (g)18
Diameter (φmm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For cleaning and cleaning work.
A condenser brush that is ideal for work in narrow or uneven areas!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan