TOA Tie-Pin Type Microphone

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
TypeElectret condenser type
FinishDark gray (Munsell N2.5 approximate color)
Mass (g)20
Included Accessories1 clip
TerminalΦ3.5 monaural mini plug
DirectivityUnidirectional
Sensitivity (dB)-46 (1 kHz, 0 dB = 1 V / Pa, load 2 kΩ)
Sound pressure115dB/SPL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a unidirectional tie-pin type microphone.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait