Tanizawa Seisakusho Telescopic Lanyard For Full Harness (Type 1)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
TypeFor full harness type
Product TypeSingle
Mass (g)710
Maximum Working Load (kg)110
Lanyard, Length (mm)1000-1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
When not in use, it is shortened, so it does not get in the way and prevents it from getting caught. Please use in combination with the full harness body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan