Tyco Electronics Japan Te Connectivity Metal Oxide Resistor 0.5W ± 5% 110Ω Rox Series

Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Length (mm)127
Width (mm)75
Height (mm)10
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan