Yutaka Make Tag

Sebelum PPN:
Rp17.900 - Rp18.900
Spesifikasi
Width (mm)58
Height (mm)115
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)20
Mass (g/sheet)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handling method can be displayed in an easy-to-understand manner.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan