SONICAL Tongkat Pel (Mop Handle)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Size (cm)135
Mass (g)365
Overall Length (cm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
There is no rattling that does not have to be made of thick aluminum.
* Cannot be attached to the Velcro pad holder.
Warning
Cannot be attached to the Velcro pad holder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan