SONIC Super Compass For Pencil

Sebelum PPN:
Rp56.900 - Rp63.900
Spesifikasi
MaterialDie-cast (color painting)
TypeFor pencil
Overall Length (mm)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A pencil-type super compass that can draw small circles firmly. Central mechanism. You can draw a circle with a diameter of up to 300 mm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait