Three Axis Suction Cup

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)83
AS ONE Part Number65-1939-95
Mass (g)140
Handle Width (mm)15
TRUSCO Number858-7773

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan