Unit Signs Street Marking Board (Floor)

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
MaterialEco Uniboard (Hole 4 holes)
Thickness (mm)2
Mass (g)90
Type of SignHole 4 Sumi
Dimensions (mm)300x300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan