YAMATO PLASTIC Square Bowl Bottom Large

Sebelum PPN:
Rp36.900
Spesifikasi
ColorDark brown
Length (mm)50
Width (mm)60
Height (mm)3
Mass (g)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an excellent product that prevents the outflow of soil and prevents pests from invading through the holes in the bottom of the pot.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan