Sumflex Sponge Polisher

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Height (mm)150
Outer Diameter (φmm)90
Hex Width Across (mm)6.35
Proper Rotation Speed (rpm)1000
Maximum Permissible Rotational Speed (s⁻¹ [rpm])2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A sponge that washes the work material with water or detergent!
A ball-shaped sponge polisher with horizontal and vertical slits that blend into flat and uneven surfaces.
Cleans and waxes sinks, tiles, bathtubs, car aluminum wheels, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan