TIPTOP Spherical Rasp

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Height (mm)38
Diameter (φmm)38
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spherical and easy to cut
Tire buff tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan