Wonder Kit Speaker 28Mm 8Ω 1W

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
TypeOthers
Frequency (Hz)(Resonance) 520±20%@1.0V
Sound Pressure Level (dB)90±3dB/0.1W
Acceptable Power (W)1
Dimensions (mm)Approx. 28 x approx.6.3 (diameter Φ x thickness)
Frequency Range (Hz-kHz)f0-20
Impedance (ohm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a small and thin speaker that supports 1W input.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan