Toyo Associates Spare Blade for Non-Ferrous Metal 6mm / 14 TPI (For BS-6) (Mata Gergaji Pita)

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Width (mm)(Blade) 6
Blade Length (mm)1783
AS ONE Part Number64-5176-70
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Number of Threads14/inch
Blade Thickness (mm)0.36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TOYOAS 3-speed multi-band saw BS-6 replacement saw blade.
Suitable for curving wood and plastic.
It can also be used for TOYOAS 3-speed multi-band saw BS-3 and EMCO BS-2.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan