solia Cocoon Pulp Bowl 30cc (Mangkok Pulp)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ColorPulp
Capacity (ml)30
TKG Part No.9-1701-0301
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)80x52x28
Heat Resistance Temperature (°C)-12-175

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is easy to use and creates a fun food scene with an unprecedented creative concept and beautiful design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan