TECH Socket Combination for Truck Repair Tool and Buses 25.4mm (Peralatan Perawatan Truk)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)90
Dimension L1 (mm)14
Dimension L2 (mm)26
Dimension D1 (mm)59
Dimension D2 (mm)51
Dimension S1xS2 (mm)41x21
Square Drive (mm)25.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan