Zebra Snc-0.5 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp13.900 - Rp14.900
Spesifikasi
Mass (g)0.6
InkEmulsion
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Bren 3C, Bren 2 + S
Dimensions (Shaft DiameterΦ x Total Length) (mm)3.0x89.9
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Emulsion ink that is both oily and gel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan